Chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo - 200 l - D= 584 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Contenance 200 l

Chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo monobloc air ambiant/air extérieur - 200 Litres - diamètre 584 millimètres - Résistance blindée - Double protection anticorrosion - Classe énergétique A

 
 

Détails du produit

Convient à un foyer de 3 à 5 personnes Interface de commande intuitive avec 4 modes d'utilisation Green, Auto, Boost, et Voyage Coloris blanc COP à 7°C 2,71 Classe énergétique A

Nuos primo hc

Spécificités techniques

Chauffe-eau thermodynamique

Contenance

200 l

poids

87 kg

Profondeur

584 mm

Hauteur

1706 mm

Info produit

Gamme

Nuos primo hc

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.